Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 28779 Türmatte für Hunde/Katzen Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 28779 Türmatte für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 28779 Türmatte für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 28779 Türmatte für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 28779 Türmatte für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 28779 Türmatte für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 28779 Türmatte für Hunde/Katzen Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67804516
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     28779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Blau
Färbung
Abbildung
Form
Rechteckig
Material
Polyester
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.