Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle SET CA 812-3 E/W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Set Siedle Compact SET CA 812-3 E/W
Audio-Set Siedle Compact SET CA 812-3 E/W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67884149
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210008740-00
EAN/GTIN:
     4056138008919
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Audio-Set Siedle Compact in 1+n-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.
Anzahl integrierter Ruftasten: 4
Jedes Compact-Set kann je Ruftaste um eine zusätzliche Innenstation erweitert und um ein Nebensignalgerät ergänzt werden.

Lieferumfang:
• Audio-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
• Haustelefon Standard: 3
• Transformator: 1
Leistungsmerkmale Türstation CA 812-…:
• integrierter Türlautsprecher
• Sprachlautstärke einstellbar
• Anzahl integrierter Ruftasten: 1 (CA 812-1), 2 (CA 812-2), 4 (CA 812-4)
• hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
• hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
• für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl

Leistungsmerkmale Innenstation HTS 811-0:
• Türruf als 3-Ton-Ruf
• Etagenruf als 2-Ton-Ruf im Compact-Set mit ZERT 811-0 möglich
• integrierte Rufabschaltung über Lautstärkeregler
• Ruflautstärke über Lautstärkeregler von außen stufenlos bis max. 83 dB(A) einstellbar
• Parallelschaltung von max. 2 Innenstationen ohne internen Sprechbetrieb
• integrierte Türöffner- und Lichttaste
• Mit dem Tischzubehör ZTS 800-… als Tischgerät einsetzbar
• Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage

Leistungsmerkmale Transformator TR 603-0:
• thermische Absicherung
• Zweifach-Anschlussklemmen (sekundär)
• kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
4
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Klingeltöne
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,75*
€ 557,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,52*
€ 548,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,13*
€ 534,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,70*
€ 479,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210008738-00
ab € 262,51*
Zubehör
Siedle & Söhne
210008739-00
ab € 313,49*
Zubehör
Siedle & Söhne
210008741-00
ab € 453,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.