Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10829SE Karteikarte Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exacompta 10829SE Karteikarte Gelb
Exacompta 10829SE Karteikarte Gelb
Exacompta 10829SE Karteikarte Gelb
Artikel-Nr.:
     1375-144075010
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10829SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben.) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,31*
€ 2,30*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,34*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,38*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 3,65*
4 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
102260110
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.