Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10252E Karteikarte Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 10252E Karteikarte Gelb
Exacompta 10252E Karteikarte Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892040
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10252E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: adresskarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
10840SE
ab € 0,95*
Sonstiges
Exacompta
10500SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10200SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10820SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10810SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10830SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10800SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10852E
ab € 1,19*
Sonstiges
Exacompta
10552E
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.