Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna PP 12 Polypropylen (PP) Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna PP 12 Polypropylen (PP) Schwarz A4
Pagna PP 12 Polypropylen (PP) Schwarz A4
Pagna PP 12 Polypropylen (PP) Schwarz A4
Pagna PP 12 Polypropylen (PP) Schwarz A4
Pagna PP 12 Polypropylen (PP) Schwarz A4
Pagna PP 12 Polypropylen (PP) Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67917446
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21613-01
EAN/GTIN:
     4009212048752
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die praktische Gummizugmappe in zwölf kräftigen Farben mit drei Innenklappen hält lose Blätter oder Hefter bis zum Format DIN A4 sicher fest. Das Eckspanngummi bietet den Unterlagen zusätzlichen Schutz vor dem Herausfallen. Die Falzungen, durch die sie sich an die Füllmenge anpasst, machen die Mappe zu einem gern gesehenen Begleiter in Schule, Studium und Beruf, den man gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Das stabile PP macht die Gummizugmappe zu einem langlebigem Ordnungshelfer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Druckknopf
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21613-02
ab € 1,14*
Ähnlich
Pagna
21613-05
ab € 1,10*
Ähnlich
Pagna
21613-09
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-12
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-13
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
21613-17
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-19
ab € 1,11*
Ähnlich
Pagna
21613-34
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-04
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,13*
Ähnlich
Soennecken
1489
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.