Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 603 XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 603 XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson 603 XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72774307
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03A94020
EAN/GTIN:
     8715946668239
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Home XP-2100/2106/3100/3105/4100/4105 WorkForce WF-2810DWF/2830DWF/2865DWF/2850DWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
4
Volumen Farbtinte
16.1 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
500 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
130 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
603 XL
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.