Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
StarTech.com Doppelter Monitorarm für den Tisch - Premium Gelenkarm für Monitore - VESA Monitore bis 30" und 10 kg - höhenverstellbar/drehbar/neigbar/schwenkbar - Klemme/Durchfü...
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73051345
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUALPS
EAN/GTIN:
     0065030879613
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Monitorhalterung | Tisch-/Tüllenhalterung | Werkzeuglose Montage | Für Monitore bis zu 30" und 10 kgSchaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsbereich mit diesem am Schreibtisch montierbaren Premium-Dual-Monitorarm für Monitore mit einer Abmessung von jeweils bis zu 68,6 cm (27 Zoll). Die zwei Monitor- Gelenkarme sind zu beiden Seiten hin schwenkbar und bieten viel Bewegungsfreiheit zu den Seiten. Die optisch ansprechende Ausführung in Silber trägt zur verbesserten Ästhetik Ihres Arbeitsplatzes bei.Genießen Sie bequemes Arbeiten mit viel BewegungsfreiheitDie Dual-Monitor-Gelenkarme sorgen für viel Bewegungsfreiheit auf mehreren Achsen. So können Sie die Position Ihrer Monitore mühelos anpassen.Elegantes und stabiles AluminumdesignDas robuste Aluminiumdesign bietet eine stabile Unterstützung für Ihre Monitore. Die Computermonitor-Tischhalterung unterstützt zwei VESA-Monitore (75 x 75, 100 x 100) und ist für ein Gewicht von bis zu 10 kg pro Display geeignet. Mit dem Kabelführungskanal bleibt Ihr Arbeitsbereich stets sauber und ordentlich.Passen Sie den Betrachtungswinkel anGeben Sie Ihren Bildschirm im Handumdrehen frei. Die Zweifach-Monitorhalterung lässt sich komplett um 180 Grad schwenken , sodass Sie Ihren Bildschirm nach links oder rechts verschieben können. Die maximale Neigung nach oben bzw. unten beträgt +90/ -15 Grad. Sie können Ihre Bildschirme drehen, um Inhalte im Hoch- oder Querformat anzuzeigen.HöhenverstellungBequemes Arbeiten. Mit dieser höhenverstellbaren Monitorhalterung können Sie die Monitorarme entlang der Stange um bis zu 160 mm nach oben oder unten verschiebenWerkzeuglose MontageDie vollständig montierte Schreibtischklemme und Stange sowie schnelle Slide-and-Click-Verbindungen ermöglichen die reibungslose Montage. Auch bei der Einrichtung mehrerer Einheiten zeigt sich eine Zeitersparnis. Die Doppeldisplayhalterung bietet Ihnen die Möglichkeit der Montage mit einer Schreibtischklemme oder einer Kabeldurchführung (Hardware im Lieferumfang enthalten).Das TAA-konforme Modell ARMDUALPS wird von StarTech.com mit einer 10-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Auslegerarm (max.)
420 mm
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Compliance certificates
RoHS, CE
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
4482 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
5500 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
337 mm
Höhe des Versandkartons
483 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.