Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Huawei Honor 9X | 9X Pro | P Smart Pro (2019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Huawei Honor 9X | 9X Pro | P Smart Pro (2019)
PanzerGlass ® Displayschutz Huawei Honor 9X | 9X Pro | P Smart Pro (2019)
PanzerGlass ® Displayschutz Huawei Honor 9X | 9X Pro | P Smart Pro (2019)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76752162
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     5356
EAN/GTIN:
     5711724053566
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem kratz- und stoßfesten Schutzglas von PanzerGlass™ ist das Display Deines Smartphone verlässlich vor Schäden geschützt, die bei Stürzen oder Stößen entstehen können.


Das Displayschutzglas von PanzerGlass™ kann schnell und einfach installiert werden. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, selbst wenn das Smartphone einmal auf harten Boden fällt.


Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
157.47 x 72.17 mm
Dicke
0.41 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
61 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Huawei
Kompatibilität
Huawei - Honor 9X, Huawei - Honor 9X Pro, Huawei - P Smart Pro
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.