Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer C4500BAT-6 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer C4500BAT-6 Akku
IPC-Computer C4500BAT-6 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76993290
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     C4500BAT-6 REPLACE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Clevo
Kompatibilität
6-87-C480S-4G41, 6-87-C480S-4P4, 6-87-C480S-4P41, 6-87-C480S-4P42, 6-87-E412S-4Y4, 6-87-C480S-4G4, 6-87-C480S-4G4B, 6-87-E412S-4D7A, 6-87-C480S-4G4C, 6-87-C480S-4U42
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
58 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.