Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 512 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 512 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
MENNEKES 512 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77552789
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
165 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Gelb
Wasserfest
Ja
Referenz
4 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.