Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP DIX-M20 Kabelschiene Schwarz 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP DIX-M20 Kabelschiene Schwarz 100 Stück(e)
Lapp SKINTOP DIX-M20 Kabelschiene Schwarz 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-40145195
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53320440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
SKINTOP® DIX-M, NBR-Mehrfachdichteinsätze, Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile, einfaches Führen der Kabel

Nutzen
Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung
Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile

Anwendungsgebiete
Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen
Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz
SKINTOP® DIX-M FKM ist beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.

Bemerkung
IP 68 kann erreicht werden wenn alle Öffnungen geschlossen sind und alle Bohrungen optimal belegt sind, d. h. bei Verwendung von Leitungen mit nominalem Durchmesser und/oder SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender thread type
M20
Stoßfest
Ja
Durchmesser Montageloch
4 mm
Kabeldurchmesser
4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4987*
€ 0,6612*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50781*
€ 0,66781*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51217*
€ 0,67217*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5496*
€ 0,7096*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6612*
€ 0,78683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6487*
€ 0,77195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.