Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Giessharz-Muffe
>
Artikel
Cellpack 124297 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77710354
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
124297
EAN/GTIN:
4010311000084
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
421 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
1615 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
kabelmuffe
,
kabelmuffe 50mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack 124293 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124293
ab € 13,16*
Ähnlich
Cellpack 124295 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124295
ab € 34,89*
Ähnlich
Cellpack 124296 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124296
ab € 46,80*
Ähnlich
Cellpack 124298 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124298
ab € 96,73*
Ähnlich
Cellpack M1
Behr Bircher Cellpack BBC
124294
ab € 22,08*
Ähnlich
Cellpack M5
Behr Bircher Cellpack BBC
124299
ab € 145,30*
Ähnlich
Cellpack M6
Behr Bircher Cellpack BBC
124300
ab € 254,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen