Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 100.60.77 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNEX 100.60.77 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
UNEX 100.60.77 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77723373
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     100.60.77
EAN/GTIN:
     8428884022574
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken. Montage auch bei hängender Installation möglich. Isolierendes Material. Lieferlänge: 2m. Farbe: grau. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960ºC; nicht flammenausbreitend gemäß EN 50085-2-3:2010. VDE-ROHS Zertifiziert. Bequeme Installation und Wartung. Einfache Montage und Demontage des Deckels. Betriebssicherheit und Kostensenkung: ohne scharfe Kanten. Seitenlaschen mit großer Flexibilität und der Möglichkeit zum Biegen oder Ausbrechen. Die Seitenlaschen verletzen weder Hände noch Kabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cable tray braket
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Dauernutzungstemperatur (UL (E147128))
960 °C
Zertifizierung
NF, DVE, PCT, CTP, DNV-GL, SA, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
600 mm
Höhe
2000 mm
Verpackungsbreite
16000 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,41* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40802
ab € 4,40334*
Zubehör
Unex
1303
ab € 34,41*
Zubehör
Unex
1318
ab € 55,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.