Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech 1621,4850-126 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech 1621,4850-126 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
BASETech 1621,4850-126 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78853976
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1621,4850-126
EAN/GTIN:
     4016139191157
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
So einfach kann Sparen sein. Die kompatiblen Basetech Tintenpatronen garantieren in Qualität, Handhabung und Druckergebnis eine vergleichbare Alternative zum Original - aber zu einem bedeutend günstigeren Preis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
WorkForce WF 2010 W, WorkForce WF 2510 WF, WorkForce WF 2520 NF, WorkForce WF 2530 WF, WorkForce WF 2540 WF, WorkForce WF 2630 WF, WorkForce WF 2650 DWF, WorkForce WF 2660 DWF
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Volumen schwarze Tinte
5 ml
Volumen Farbtinte
9 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
175 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
495 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.