Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 319 2801 Kompletter elektrischer Anschluss M12 2 A 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 319 2801 Kompletter elektrischer Anschluss M12 2 A 8
Harting 21 03 319 2801 Kompletter elektrischer Anschluss M12 2 A 8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79148739
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 319 2801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, A-Kodierung, Schraubanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 8, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Bemessungsstrom: ‌2 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP67, im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M12
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anzahl der Pole
8
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kabeldurchmesser (min.)
4 mm
Kabeldurchmesser (max.)
8 mm
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Isolationskoordination
0.8 kV
Nennspannung (AC)
30 V
Nennspannung (DC)
30 V
Verschließbar
Ja
Überspannungskategorie
CAT III
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Energie
Stromstärke
2 A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 319 1801
ab € 15,10*
Zubehör
Harting
21033192501
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.