Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech M235 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-8000706
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-002496
EAN/GTIN:
5099206029347
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Komfort zum Mitnehmen
Das kompakte und geschwungene Design mit weich gummierten Griffflächen sorgt auch unterwegs für viel Komfort.
Abschied vom Touchpad
Genießen Sie flüssige Steuerung, präzise Navigation und einfache Auswahl von Texten auf den meisten Oberflächen.
Sechs in einem
Über den winzigen Logitech® Unifying-Empfänger können Sie bis zu sechs Unifying-kompatible Geräte anschließen. Er bietet eine leistungsstarke und zuverlässige Verbindung mit bis zu 25 Metern Reichweite.
Ein Jahr Batterielebensdauer
Ein ganzes Jahr lang kein lästiger Batteriewechsel. Mit dem Ein-/Ausschalter sparen Sie Energie, der intelligente Energiesparmodus verlängert die Lebensdauer der Batterien und die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen.
Geschwungene Form
Die M235 liegt gut in beiden Händen. Mit ihren soften Seitenflächen und der ergonomischen Form fühlt sie sich auch bei längerem Gebrauch angenehm an.
Ein Jahr Batterielebensdauer
Ein Jahr lang kein lästiger Batteriewechsel. Mit dem Ein-/Ausschalter sparen Sie Energie, dank des intelligenten Energiesparmodus verlängert sich die Lebensdauer der Batterien und die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen.
Zuverlässigkeit von Logitech
Sie erwerben die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Logitech zum führenden Maushersteller gemacht haben – und dazu eine eingeschränkte Hardwaregarantie von drei Jahren.
Logitech® Advanced Optical Tracking
Genießen Sie dank Logitech Advanced Optical Tracking absolute Präzision beim Klicken und Navigieren auf Ihren Lieblings-Websites und auf Oberflächen, mit denen optische Mäuse nicht zurechtkommen.
Logitech Unifying-Empfänger
Der winzige kabellose Empfänger kann – ohne beschädigt zu werden – ständig in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Und über denselben Empfänger können Sie ganz einfach eine weitere kompatible Maus oder einen kompatiblen Nummernblock hinzufügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
131 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows RT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
logitech maus wireless optisch 3 tasten
,
logitech mäuse
,
logitech mäuse kabellos
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 176,09*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,86*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,51*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,31*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 811,55*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,94*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 273,81*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,65*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,91*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.669,06*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.014,99*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 421,13*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
PA169CDV
ab € 842,38*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 193,19*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 215,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen