Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-FPC 0.50 mm SMT ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80628568
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687108149022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8.1 mm
Anschlussabstand
0.5 mm
Merkmale
Anzahl Pins
8
Spannung
50 V
Nennstrom
0.5 A
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687608100002
ab € 2,13*
Zubehör
Würth Elektronik
687608050002
ab € 9,89*
Zubehör
Würth Elektronik
687608152002
ab € 2,10*
Zubehör
Würth Elektronik
687608200002
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.