Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Presa base Poli 15 1 pz. Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80628725
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68611514122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Anschlussabstand
1 mm
Merkmale
Anzahl Pins
15
Spannung
125 V
Nennstrom
1 A
Produktfarbe
Beige, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686615152001
ab € 2,13*
Zubehör
Würth Elektronik
686715152001
ab € 2,13*
Zubehör
Würth Elektronik
686615100001
ab € 2,13*
Zubehör
Würth Elektronik
686715100001
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.