Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30103210 Rack 30U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30103210 Rack 30U Freistehendes Gestell Schwarz
Roadinger 30103210 Rack 30U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84684768
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30103210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1390 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
34500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
30U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
1560 mm
Gewicht
33500 g
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Rack, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,08*
€ 599,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,31*
€ 596,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,64*
€ 511,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.