| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-85939348 Herst.-Nr.: 11380 EAN/GTIN: 4015609006847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6 Material in violett mit Kabelknickschutz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 1648 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 140 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 195 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 310 mm | Technische Details | Stromstärke | 32 A | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Spannung | 20 - 25 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |