Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank Monodrucker ET-M16600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank Monodrucker ET-M16600
Epson EcoTank Monodrucker ET-M16600
Epson EcoTank Monodrucker ET-M16600
Epson EcoTank Monodrucker ET-M16600
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85973472
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ41401
EAN/GTIN:
     8715946683676
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Effizienz neu definiert
Mit diesem schnellen und effizienten Monodrucker drucken Sie die erste Seite in nur 5,5 Sekunden.1 In Kombination mit der Duplexfunktion für beidseitiges Drucken und dem automatischen Dokumenteneinzug werden Ihre alltäglichen Druckaufträge zügiger denn je erledigt.

DIN A3+ EcoTank-Monodrucker mit vielen Funktionen
Der ET-M16600 wurde für das Drucken, Scannen und Kopieren bis zum Format DIN A3+ konzipiert. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den 6,8 cm großen LCD-Touchscreen auswählen und ausführen.

Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem EcoTank sparen Sie Zeit und profitieren gleichzeitig von besonders niedrigen Seitenkosten. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.

Drucken in Business-Qualität
Die EcoTank 113-Tintenserie mit Pigmenttinten für wisch-, wasser- und textmarkerfeste Ausdrucke. Die zuverlässige und hochwertige Tinte sorgt für gestochen scharfe Drucke mit klarem Text. Mit einem einzigen Tintenflaschensatz können Sie bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß drucken.⁵

Mobil drucken
Mit diesem EcoTank-Drucker drucken Sie ganz einfach direkt vom Smartphone, Tablet oder Laptop. Nutzen Sie die Epson iPrint-App, um Dokumente direkt von Ihrem Smart-Gerät per Wi-Fi und Wi-Fi Direct an den Drucker zu schicken.⁴
Einfach in der Bedienung und zuverlässig
Mit den wiederverschließbaren intuitiv nutzbaren Tintenflaschen mit Schlüssel-Schloss-Prinzip ist das Nachfüllen des Tintentanks ein Kinderspiel. Der PrecisionCore-Druckkopf mit einzigartiger Heat-Free Technology sorgt für hohe Zuverlässigkeit, weniger Ausfallzeiten und weniger Abfall. Der Drucker braucht praktisch keine Aufwärmzeit. Es spart Strom und sorgt für eine schnelle erste Seite.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
C4, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
5800 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
23600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
20200 g
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
4500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Mono-Scannen
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
19 W
Energieverbrauch (bereit)
8 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
25 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 786,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,18*
€ 1.018,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,40*
€ 1.014,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,09*
€ 991,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,08*
€ 962,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,33*
€ 935,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,34*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,17*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ41
ab € 87,85*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ41
ab € 113,60*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ41
ab € 135,08*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ41
ab € 120,40*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ41
ab € 191,67*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ41
ab € 289,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.