| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87327559 Herst.-Nr.: 320975 EAN/GTIN: 7640460540628 |
| |
|
| | |
| Peach Tintenpatrone schwarz kompatibel zu Epson No. 908XL, T9081 Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-6000 Series, WorkForce Pro WF-6090 D2TWC, WorkForce Pro WF-6090 DTWC, WorkForce Pro WF-6090 DW, WorkForce Pro WF-6090 Series, WorkForce Pro WF-6590 D2TWFC, WorkForce Pro WF-6590 DTWFC, WorkForce Pro WF-6590 DWF, WorkForce Pro WF-6590 Series | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 120 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 5505 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ersatz für | T9081 | | OEM-Code | 908XL | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |