Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15759-330-010 Hemd Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15759-330-010 Hemd Baumwolle, Polyester
MASCOT 15759-330-010 Hemd Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88765525
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074337088
EAN/GTIN:
     5711074337088
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herren-Hemd
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
65% polyester/35% cotton
Stoffgewicht
245 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
Hemd
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Blau
Erweiterte Produktfarbe
Dark Navy
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XL
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
710 g
Weitere Suchbegriffe: Herrenhemd, arbeitskittel blau, herrenhemd
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.