| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-92393287 Herst.-Nr.: 88495 EAN/GTIN: 4002911556337 |
| |
|
| | |
| Biobased - nachhaltiger Pappbecher aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton - Füllmenge: 0,2 l - absolut lebensmittelecht - Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,7 cm - in bio-basierter Verpackungsfolie Unter dem Motto "Plastic free Party" haben wir eine Einweg-Partyserie rein aus nachwachsenden Rohstoffen entwickelt und damit eine Produktlösung für jede bunte Party geschaffen - frei von erdölbasierten Kunststoffen Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 200 ml | | Material | Karton | | Produktfarbe | Pink, Weiß | | Zertifizierung | FSC | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 70 mm | | Höhe | 97 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |