Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telwin 816203 Lichtbogen-Schweißmaschine für Gleich- und Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telwin 816203 Lichtbogen-Schweißmaschine für Gleich- und Wechselstrom
Telwin 816203 Lichtbogen-Schweißmaschine für Gleich- und Wechselstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95459161
Hersteller:
     Telwin
Herst.-Nr.:
     816203
EAN/GTIN:
     8004897810027
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
6600 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,20*
€ 423,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.