Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.00 LED-Lampe Gold 1800 K 4 W E27 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.00 LED-Lampe Gold 1800 K 4 W E27 A
Paulmann 286.00 LED-Lampe Gold 1800 K 4 W E27 A
Paulmann 286.00 LED-Lampe Gold 1800 K 4 W E27 A
Paulmann 286.00 LED-Lampe Gold 1800 K 4 W E27 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97196302
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28600
EAN/GTIN:
     4000870286005
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Das wahre Schönheit von innen kommt, beweisen unsere neuen Vintage-Birnen mit Innenkolben in Spiralmuster. Die Kolben mit feiner Lasergravur geben ihr dezentes und vollkommen blendfreies Gold-Licht an die Umgebung ab und der leuchtende Ring am Ende des Kolbens strahlt perfekt gerichtetes Licht nach unten. Damit verpassen die extravaganten Leuchtmittel jeder noch so schlichten Leuchte den perfekten Glamour-Look.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
165 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
21 W
Lichtfarbe
Gold
Farbtemperatur
1800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,47
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
38 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.