Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Zyxel Multy M1 Wi-Fi 6 Mesh Kabelrouter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Zyxel Multy M1 Wi-Fi 6 Mesh Kabelrouter Weiß
Telekom Zyxel Multy M1 Wi-Fi 6 Mesh Kabelrouter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97373879
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823776
EAN/GTIN:
     4718937625314
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
router telekom
Optimale Ergänzung für die Digitalisierungsbox - mindestens zwei Geräte Multy M1 erforderlich.

Das leistungsstarke Wi-Fi 6 Mesh System Zyxel Multy M1 stellt einfach und schnell eine flächendeckende und stabile WLAN Verbindung sicher. Mit der neuesten WLAN-Mesh Technologie arbeiten Sie mit maximaler Geschwindigkeit und unterbrechungsfrei, auch wenn Sie eine Vielzahl an Geräten parallel nutzen.

Für Mesh an Ihrem Business Router benötigen Sie mindestens zwei Geräte Multy M1, wobei Sie ein Multy M1 mit einem freien LAN-Port Ihrer Digitalisierungsbox verbinden. Und wenn Ihre Anforderungen wachsen, erweitern Sie flexibel Ihre Reichweite mit bis zu vier Zyxel Multy M1 Geräten in einem Wi-Fi-Mesh-Netzwerk.

Optimiertes Wi-Fi 6 Mesh mit vielen neuen Funktionen für höhere Dateneffizienz und Kapazität:

Mit Wi-Fi 6 unterstützt Ihr Router das Senden und Empfangen von parallelen Datenströmen mehrerer Clients. Warten und Ruckeln waren gestern.

Der Akku von Endgeräten wird besser geschont: mit „Target Wake Time“ schalten diese in den Standby-Modus, sobald sie nicht per WLAN funken.

Über OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) handelt der Zyxel Multy M1 Wi-Fi 6 Mesh mit mehreren Clients gleichzeitig die Verbindung aus. Er unterteilt die WLAN-Kanäle in Unterbereiche, um Datenpakete effizienter zu senden.

Flexible Verbindungen über WLAN und schnelles Gigabit-LAN:

Betreiben Sie Ihr lokales Netzwerk mit Gigabit-Kapazität. Jedes Multy M1 ist mit drei zusätzlichen Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet, über die Sie Geräte (z. B. Medienserver, NAS, Switches und andere Smart-Office-Geräte) per Kabel anbinden können. So richten Sie Ihr Unternehmensnetzwerk nach Ihren spezifischen Bedürfnissen ein.

Einrichten über App oder Browser - schnell, einfach und komfortabel:

Mit der Multy APP haben Sie volle Kontrolle über alle Vorgänge in Ihrem Netz, jederzeit und überall. Die Multy APP unterstützt Sie bei der Einrichtung und bringt Ihr Mesh-System im Handumdrehen zum Laufen.

Und wenn Sie lieber mit dem Computer arbeiten, verwalten Sie Ihr Netzwerk von dort aus. Über einen Webbrowser greifen Sie auf erweiterte Funktionen zu und erledigen Installation, Verwaltung, Diagnose, Geschwindigkeitstest, Zugangskontrolle, Gastnetzverwaltung, Firmwareaktualisierung und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
254 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
256 MB
Zertifizierung
Safety: CE-LVD, BSMI EMC: CE, FCC, BSMI, NCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Multicast Unterstützung
Ja
Traffic Control
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SSID, WMM, WPA3-PSK, WPS
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Gastzugang
Ja
VPN Unterstützung
client/server
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.