| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-97946165 Herst.-Nr.: 05004176001 EAN/GTIN: 4013288220622 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Aufbewahrungstasche | Ja | Merkmale | Produkttyp | Werkzeugkoffer | | Werkzeug-Typ | Fahrrad-Werkzeug-Set | | Empfohlene Anwendungen | Universal | | Produktfarbe | Aluminium | | Material | Edelstahl | | Torx-Schlüsselgrößen | TX25, TX30 | | Größen Sechskantschlüssel | 4,5,6,8,10 mm | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch), Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrradwerkzeug, Velo Werkzeug, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bit-satz wera, bit-satz |
| | |
| |