| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-98259364 Herst.-Nr.: 2706 EAN/GTIN: 5711724027062 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Du bist oft bis zum späten Abend mit Deinem iPhone aktiv? Dann ist das PanzerGlass™ Anti-blue light-Displayschutzglas perfekt. Er sorgt für einen besseren Schlaf, denn es schwächt das intensive blaue Licht des Bildschirms ab, das wach macht und den Schlafrhythmus stören kann.
Das kratz- und stoßfeste Schutzglas absorbiert Schlag- und Stoßeinwirkungen und bewahrt das Display Deines iPhones verlässlich vor Rissen und Kratzern. Die spezielle Beschichtung des Schutzglases ist wischfest, reduziert Fingerabdrücke und wirkt antibakteriell. Auf diese Weise werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien nachweislich eliminiert.
Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays von Kante zu Kante ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Der Umwelt zuliebe wird es in einer FSC®-zertifizierten Verpackung geliefert, die mit weniger Farbe und Beschichtungen auskommt und somit die Wiederverwertung durch die Reduzierung von Verunreinigungen erleichtert. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Trocken abwischen | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 156.71 x 73.95 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 0.61 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 20 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 108 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 12 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 195 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 75 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Trockene Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple - iPhone 12 Pro Max | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell | ![](/p.gif) | Installationstyp | Vollständig klebend | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, panzerglass displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |