Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 136709 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 136709 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Blau
raaco 136709 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98286996
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Lagersichtbox
Regalschublade für 310 mm tiefe Böden mit Tragegriff an der Rückseite. 5 Löcher Höhenabstand am Pfosten erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
10 kg
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
368 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 450 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.