Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) A Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98335548
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0066242/305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
2 mm²
Kupferindex
49.7 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
305 m
Durchmesser
8.2 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,8684*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,92088* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 599,24875*
€ 713,10601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 596,86975*
€ 710,275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 591,9379*
€ 704,4061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 588,48835*
€ 700,30114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 585,8684*
€ 697,1834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.