Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-9724
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP650
EAN/GTIN:
     4897098683545
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
33.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2976 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
250 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Vernetzung von Netzen
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Sendeleistung (CE)
<20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP) dbm
Sendeleistung (FCC)
<25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) dbm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: tp link access point, access point
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
153
pro Stück
€ 2,90*
ab € 74,61*
€ 91,86*
3 Tage
20
pro Stück
€ 6,00*
ab € 74,42*
€ 91,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 75,95*
€ 93,73*
3 Tage
50
pro Stück
€ 6,29*
ab € 76,88*
€ 95,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 95,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.