| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100697393 Herst.-Nr.: PT846 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Samsung | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Xpress C 430 Xpress C 430 Series Xpress C 430 W Xpress C 432 Xpress C 432 W Xpress C 433 Xpress C 433 W Xpress C 480 Xpress C 480 FN Xpress C 480 FW Xpress C 480 Series Xpress C 480 W Xpress C 482 W Xpress C 482 Xpress C 482 FW Xpress C 483 Xpress C 483 FW Xpress C 483 W Xpress SLC 430 Xpress SLC 430 W Xpress SLC 430 Series Xpress SLC 483 Xpress SLC 483 FW Xpress SLC 483 W | | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 2 | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 3 | | Farbtoner-Seitenleistung | 1000 Seiten | | Ersatz für | Samsung CLT-P404C, SU365A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, peach toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |