Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Berlin-Set 37770 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101469538
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     BERLIN-SET 37770 NI
EAN/GTIN:
     4003482397008
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
2700 g
Slot-Breite
252 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
OSLO 3767 NI
€ 100,21*
Ähnlich
Burg-Wächter
BERLIN 3777 NI
€ 98,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
OSLO-SET 37670 NI
€ 118,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.