Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 65046 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 65046 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 65046 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101789049
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     65046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
28.7 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.