Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rossignol Collec Mülleimer-Zubehör Grau Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rossignol Collec Mülleimer-Zubehör Grau Säule
Rossignol Collec Mülleimer-Zubehör Grau Säule
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103110184
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     57841
EAN/GTIN:
     3019920578411
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
1345 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2220 g
Technische Details
Typ
Säule
Markenkompatibilität
Rossignol
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Kompatibilität
ECOLLECTO / COLLECMUR / COLLECTRAP / TUBO / XERIOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
1305 mm
Gewicht
2896 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.