Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694513 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694513 Steckdose
Legrand 694513 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104182822
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694513
EAN/GTIN:
     3414971944480
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
731 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.