Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694526 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694526 Steckdose
Legrand 694526 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104182905
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694526
EAN/GTIN:
     3414971944749
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
756 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.