| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-104840016 Herst.-Nr.: 321322 EAN/GTIN: 7640460544992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Epson EcoTank ET-5100 Series Epson EcoTank ET-5150 Epson EcoTank ET-5160 Epson EcoTank ET-5170 Epson EcoTank ET-5800 Epson EcoTank ET-5800 Series Epson EcoTank ET-5850 Epson EcoTank ET-5880 Epson EcoTank ET-16150 Epson EcoTank ET-16600 Epson EcoTank ET-16650 Epson EcoTank Pro ET-5100 Series Epson EcoTank Pro ET-5150 Epson EcoTank Pro ET-5170 Epson EcoTank Pro ET-5800 Epson EcoTank Pro ET-5800 Series Epson EcoTank Pro ET-5850 Epson EcoTank Pro ET-5880 Epson EcoTank Pro ET-16600 Epson EcoTank Pro ET-16650 Epson Ecotank Pro ET-16680 Epson EcoTank STC 8000 | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 127 ml | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 70 ml | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 7500 Seiten | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone schwarz, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |