Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694511 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694511 Steckdose
Legrand 694511 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108435968
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694511
EAN/GTIN:
     3414971944442
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.