Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
CONTIGO Thermobecher Pinnacle AUTOSEAL 300ml Stainless Steel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108537360
Hersteller:
     Contigo
Herst.-Nr.:
     02104580
EAN/GTIN:
     840276161674
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Unsere kompakte Größe, ohne Kompromisse - das Leben bewegt sich ziemlich schnell - du brauchst einen Thermobecher, der mit dir mithalten kann, ohne dass dein Kaffee über dein Outfit verschüttet wird. Glücklicherweise ist der Pinnacle trotz der kompakten Größe so konstruiert, dass er auslaufsicher ist. Denn dank der Autoseal™ Technologie versiegelt sich der Thermobecher nach jedem Schluck. Die Thermalock™ Vakuumisolierung hält dein Getränk bis zu 3 Stunden heiß und passt somit perfekt zu deinem aktiven Lebensstil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Warmhaltezeit
3 h
Kalthaltezeit
10 h
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
300 ml
Breite
89 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
163 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Contigo
02095328
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.