Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC ES8000 Motor-Generator Benzin Schwarz, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Serie ES Benzin ES8000-THI AVR
Stromerzeuger Serie ES Benzin ES8000-THI AVR
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110113183
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PE652TH100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Weitere Informationen:
Leistungen
Nennspannung
230 V
Benzintyp
Benzin
Zündsystem
Manuell
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
7 kVA
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
81000 g
Breite
729 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
536 mm
Design
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.915,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,98*
€ 2.458,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,34*
€ 2.439,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,42*
€ 2.354,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,45*
€ 2.307,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.915,92*
€ 2.279,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.