Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 805843 Schnapp-/Vorhängeschloss Schwarz, Gelb Stahl, Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-067
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     805843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Bügelschloss
Hangschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Stahl, Vinyl
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
10.16 mm
Höhe
129.29 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,605*
€ 14,925*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,68*
€ 20,44*
18 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 123,74*
€ 139,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,925*
€ 17,76075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,515*
€ 17,27285
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,605*
€ 13,80995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 179,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
051344
ab € 92,35*
Zubehör
ABUS
ABVS50011
ab € 7,26*
Zubehör
ABUS
XR0084B 40
ab € 12,12*
Zubehör
ABUS
XR0084Y 40
ab € 12,09*
Zubehör
ABUS
XR0084G 40
ab € 12,11*
Zubehör
RS Pro
7924509
ab € 14,86*
Zubehör
RS Pro
7924506
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.