Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SSE-X24SR Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SSE-X24SR Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz
Supermicro SSE-X24SR Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11327001
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSE-X24SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 24 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
128 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
7580 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Ausgangsleistung
350 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
480 Gbit/s
Datenrate
10Gbit/s
Anzahl Queues
8
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Sonstige Funktionen
Latenz
1.88μs
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Power-LED
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Konsolen-Port
RS-232
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2/v3, RMON 1/2/3/9, IGMP v1/v2/v3, PIM SM, PIM DM, PIM SMv6
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SNMP, TCP/IP, SSH, SSL, Telnet, RIP v1/v2, RIPng, OSPF v1/v2/v3 & BGP, IPv4, IPv6, VRRP, DVMRP
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.909,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.210,07*
€ 5.009,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.179,61*
€ 4.973,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.041,11*
€ 4.808,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.967,59*
€ 4.721,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.909,54*
€ 4.652,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.