Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI Networks KFS-1640-L Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI Networks KFS-1640-L Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz
KTI Networks KFS-1640-L Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11741419
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     KFS-1640-L
EAN/GTIN:
     8716065275070
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
soho switch
16-Port Fast Ethernet Industrie Switch mit 16x 10/100 Mbps RJ45-Ports, MDI/MDI-X auf allen RJ45 Ports, Hutschienenmontage, optimiertes Latenzverhalten, erweiterter Temperaturbereich, Stromversorgung +4,5 bis +50 VDC, Stromversorgung nicht im Lieferumfang, lüfterlos im Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
140 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Datenrate
10, 100Mbps
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energiebedarf
50V
Montage
DIN-Rail
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Material
Metall
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.