Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Shielded SMD Power Inductor PSDB Series


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120168284
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     PSDB1004NT471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 470µh
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.54 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1520 Ohm
Testbedingung
0.1 MHz
Toleranz
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,15812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,135*
€ 178,66065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,0725*
€ 176,20628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,9925*
€ 167,78108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,995*
€ 159,45405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,59*
€ 141,1221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.