Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax ERT1650EWT Netzteil 1650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax 1650W Revolution D.F.X ERT1650EWT| 80+ Gold Kabelmanagement Netzteil PLUS
Enermax 1650W Revolution D.F.X ERT1650EWT| 80+ Gold Kabelmanagement Netzteil PLUS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120252780
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ERT1650EWT
EAN/GTIN:
     4713157727633
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
450,600,750,900 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
7
PCI Express Netzkabellänge
800 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1650 W
AC Eingangsspannung
115 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15 - 8 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
15 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
8 A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
137.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
4430 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
3.0
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
30 dB
Lagertyp
DBB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterplatzierung
Oben
Beleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.