Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassetten-Doppelpack Magenta 7.5k x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Tonerkassetten-Doppelpack Magenta 7.5k x 2
Epson Tonerkassetten-Doppelpack Magenta 7.5k x 2
Artikel-Nr.:
     643-184610
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050607
EAN/GTIN:
     8715946481302
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C9300N
Farbtoner-Seitenleistung
7500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
0.385 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 323,01*
€ 367,94*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 327,32*
€ 372,87*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,60*
€ 374,16*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 329,58*
€ 374,73*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 329,42*
€ 374,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,70*
€ 435,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,56*
€ 410,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.