Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette SC 3.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette SC 3.5k
Epson Tonerkassette SC 3.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1421722
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050436
EAN/GTIN:
     8715946404585
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser M2000
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.36 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.