Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Concert BT Mobile Boost Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec Concert BT Mobile Boost Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W
Terratec Concert BT Mobile Boost Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19631572
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     130656
EAN/GTIN:
     4040895306562
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Kompakter Alleskönner

Der CONCERT BT Mobile BOOST ist das Komplettsystem zur mobilen Unterhaltung. Unterwegs dient er nicht nur als soundstarke Box für die Lieblingsmusik, sondern kann auch als Freisprecheinrichtung genutzt werden. Das Smartphone wird per Bluetooth 2.1 mit dem Lautsprecher verbunden und gibt die gespeicherte Musik wieder. Sollte ein Anruf eingehen, kann der Nutzer mit einem einfachen Knopfdruck auf dem Lautsprecher das Gespräch annehmen und über das integrierte Mikrofon telefonieren.

Einfache Bedienung, großer Sound

Die weiteren Steuerungselemente des CONCERT BT MOBILE BOOST Boost sind dazu da, um Musik zu pausieren oder zum nächsten Song zu schalten. Außerdem kann die Lautstärke an der Box erhöht oder verringert werden. Das Lautsprecher-System verfügt über eine starke Ausgangsleistung von 2 x 2 Watt RMS und hat einen Signal-Rauschabstand von weniger als 95 dB.

Breites Zubehörpaket und starker Akku

Der 900 mAh Lithium Polymer Akku des Lautsprechers garantiert vier Stunden Musikgenuss ohne zusätzliche Stromzufuhr. Wer keine Bluetooth-fähige Audioquelle hat, kann Geräte auch über den AUX-Eingang mit dem CONCERT BT MOBILE BOOST koppeln. Der Akku wird per USB-Kabel aufgeladen, über einen microSD-Slot können bis zu 16 GB Speicherkapazitäten geschaffen werden. AUX-Kabel, Netzteil, micro-USB-Kabel und Anleitung sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
368 g
Breite
130 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
65 mm
Audio
RMS-Leistung
4 W
Rauschverhältnis (SNR)
95 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
andere
Lautstärkeregler
Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Laden per USB
Ja
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.